Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: Funktion; -12VDC,5VDC,12VDC; 80x80mm; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: Funktion; -12VDC,5VDC,12VDC; 80x80mm; Display: LCD
Generator: Funktion; -12VDC,5VDC,12VDC; 80x80mm; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3495
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3495
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 5V DC;12V DC;-12V DC
Gererator-Typ: Funktion
Achtung!: Zur eigenen Montage
Abmessungen: 80x80mm
Frequenzbereich der Signale: 1Hz...10MHz
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Rauschen
Parameter anzeigen: 2x16 Zeichen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.