Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; 3,3÷3,6VDC; Bluetooth 4.2,I2C,UART,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Controller; 3,3÷3,6VDC; Bluetooth 4.2,I2C,UART,WiFi
Modul: Controller; 3,3÷3,6VDC; Bluetooth 4.2,I2C,UART,WiFi
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3369-2
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3369-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 3,3...3,6V DC
Schnittstelle: I2C;UART;WiFi;Bluetooth 4.2
Modul-Typ: Controller
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Mikrocontroller: ESP32
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.