Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LED; 2÷2,5VDC; Abm: 31x21mm; Arduino; ØLED: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: LED; 2÷2,5VDC; Abm: 31x21mm; Arduino; ØLED: 3mm
Modul: LED; 2÷2,5VDC; Abm: 31x21mm; Arduino; ØLED: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3215
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3215
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 2...2,5V DC
Anwendung: Arduino
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot;weiss;grün;blau
Abmessungen: 31x21mm
Modul-Typ: LED
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.