Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: control of relays; 5VDC; 35x29x20mm; No.of butt: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKY30604
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY30604
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 5V DC
Anzahl Tasten: 8
Abmessungen: 35x29x20mm
Modul-Typ: control of relays
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.