Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: shield; Prototypen-; Arduino; Stift,geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: shield; Prototypen-; Arduino; Stift,geschraubt
Modul: shield; Prototypen-; Arduino; Stift,geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-OKY2106
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY2106
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Steckverbinder-Art: Stift;geschraubt
Anwendung: Arduino
Modul-Typ: shield
Modul-Art: Prototypen-
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.