Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP66; Aufputz; hellgrau; Anz.Mod: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP66; Aufputz; hellgrau; Anz.Mod: 5
Gehäuse: für Modulapparatur; IP66; Aufputz; hellgrau; Anz.Mod: 5
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2008864
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SDB 05L PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 150mm
Größe X: 190mm
Größe Z: 125mm
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Anzahl der Module: 5
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 5
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.