Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Schienen-; Wege: 1; Klemmen: 5; grau; Schraubklemme; TS35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: Schienen-; Wege: 1; Klemmen: 5; grau; Schraubklemme; TS35
Verbinder: Schienen-; Wege: 1; Klemmen: 5; grau; Schraubklemme; TS35
Artikel-Nr.:
     2805-OBL70/25-1W
Hersteller:
     POKÓJ
Herst.-Nr.:
     A13-6818
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POKÓJ
Farbe: grau
Nennspannung: 690V
Nennstrom: 101A;192A
Steckverbinder-Variante: hoch
Verbindungs-Typ: Schienen-
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: schraubbar;für DIN-Schiene
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 5
Größe der Montageschiene: TS35
Leitungsquerschnitt 1: 16...70mm2
Leitungsquerschnitt 2: 4...25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,99*
€ 229,6581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,44*
€ 229,0036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,54*
€ 217,2226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,21*
€ 201,3599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,17*
€ 185,8423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.