Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Schienen-; Wege: 1; Klemmen: 5; grau; Schraubklemme; TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Schienen-; Wege: 1; Klemmen: 5; grau; Schraubklemme; TS35
Verbinder: Schienen-; Wege: 1; Klemmen: 5; grau; Schraubklemme; TS35
Artikel-Nr.:
     2805-OBL70/25-1
Hersteller:
     POKÓJ
Herst.-Nr.:
     A13-6318
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POKÓJ
Farbe: grau
Nennspannung: 690V
Nennstrom: 101A;192A
Verbindungs-Typ: Schienen-
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: schraubbar;für DIN-Schiene
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 5
Größe der Montageschiene: TS35
Leitungsquerschnitt 1: 16...70mm2
Leitungsquerschnitt 2: 4...25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.