Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; graumeliert; Stoff; 200mm; Renault; 8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; graumeliert; Stoff; 200mm; Renault; 8l
Lautsprechergehäuse; MDF; graumeliert; Stoff; 200mm; Renault; 8l
Artikel-Nr.:
     2805-OBGL.RENAULT.01
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     FBRENA01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: graumeliert
Material: MDF
Gehäuseblende: Stoff
Achtung!: Recommended installation by professionals
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Renault Espace trunk, left wheel arch
Passend für - KFZ-Marke: Renault
Passend für - KFZ-Modell: Renault Espace 2002->
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Lautsprechertiefe: 132mm
Lautsprechermaße: 200mm
Gehäusevolumen: 8l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.