Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 1,5mm; ØInn: 6mm; braun; -20÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 1,5mm; ØInn: 6mm; braun; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 1,5mm; ØInn: 6mm; braun; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-O-6X1.5-80-FPM-BR
Herst.-Nr.:
     01-0006.00X1.5 ORING 80FPM BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -20...200°C
Anwendung: Klimaanlagen
Dichtungsmaterial: FPM
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Innendurchmesser: 6mm
Korpusfarbe: braun
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.