Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3380K; ±1%; 3mW; Ø1,2x30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NXFT15XH103FEAB030
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NXFT15XH103FEAB030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Leistung: 3mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,2x30mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3380K
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,17*
€ 210,8323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,44*
€ 207,5836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,70*
€ 191,233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,15*
€ 187,0085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,39*
€ 169,4441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.