Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pliers; insulated,half-rounded nose,telephone,elongated; 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pliers; insulated,half-rounded nose,telephone,elongated; 205mm
Pliers; insulated,half-rounded nose,telephone,elongated; 205mm
Artikel-Nr.:
     2805-NW140-49VDE-205
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     140-49-VDE-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Hersteller: NWS
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;DIN ISO 5745
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 205mm
Zangen-Art: verlängert;halbrund;isoliert;telephone
Schneidebereich: harter Draht Ø2,2mm max;mittelharter Draht Ø3,2mm max;weicher Draht Ø3,9mm max
Härte der Schneide: 57-59 HRC
Schnittart: angephast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 17,24*
€ 24,45*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 20,94*
€ 29,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,87*
€ 39,79*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,33*
€ 52,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.