Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 3,2kW; UAusg: 230VAC; 40÷66VDC; 420x270x98mm; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-NTU-3200-248EU
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTU-3200-248EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Hersteller: MEAN WELL
Versorgungsspannung: 40...66V DC
Äußere Abmessungen: 420x270x98mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 3,2kW
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: modifizierte Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Wirkungsgrad: 93%
Spitzenleistung: 6,4kW
Eingangsanschlusses-Art: Schraubklemmen
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Akkuspannung: 48V
Zusatzfunktionen: UPS
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 656,20*
€ 753,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 590,68*
€ 777,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,96*
€ 925,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,27*
€ 904,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,00*
€ 819,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.