Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 12V; 5A; TO3; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 12V; 5A; TO3; THT
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 12V; 5A; TO3; THT
Artikel-Nr.:
     2805-NTE933
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO3
Ausgangsspannung: 12V
Ausgangsstrom: 5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 15...22V
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.