Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; PAusg: 25W; 16÷60VDC; TO220; 4Ω; lRuhe: 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 25W; 16÷60VDC; TO220; 4Ω; lRuhe: 100mA
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 25W; 16÷60VDC; TO220; 4Ω; lRuhe: 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE7143
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE7143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO220
Versorgungsspannung: 16...60V DC
Impedanz:
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Ausgangsleistung: 25W
Ruhestrom: 100mA
Eingangs-Offset-Spannung: 15mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 8V/μs
Eingangsoffsetstrom: 500nA
Eingangsruhestrom: 2µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.