Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-NTE4071B
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4071B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
OR-Gate
OR-Gatter
4000 cmos
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 30µA
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.