Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-NTE4070B
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4070B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Exclusive OR
XOR-Gate
XOR-Gatter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 30µA
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.