Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; RS Klickbefestigung; Ch: 4; IN: 2; CMOS; 3÷18VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; RS Klickbefestigung; Ch: 4; IN: 2; CMOS; 3÷18VDC; THT
IC: digital; RS Klickbefestigung; Ch: 4; IN: 2; CMOS; 3÷18VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-NTE4044B
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4044B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP16
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 120µA
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: RS Klickbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.