Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 30V; 15mA; 0,36W; TO92; Igt: 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 30V; 15mA; 0,36W; TO92; Igt: 50mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 30V; 15mA; 0,36W; TO92; Igt: 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE312
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE312
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Gatestrom: 50mA
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 15mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Gate-Source Spannung: -30V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,68*
1 Tag
83
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.