Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1206; rot; 120÷150mcd; 3,2x1,6mm; 130°; 2÷2,2V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 1206; rot; 120÷150mcd; 3,2x1,6mm; 130°; 2÷2,2V; 20mA
LED; SMD; 1206; rot; 120÷150mcd; 3,2x1,6mm; 130°; 2÷2,2V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30074
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30074
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NTE Electronics
Montage: SMD
Gehäuse: 1206
Betriebsspannung: 2...2,2V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...625nm
Helligkeit: 120...150mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 3,2x1,6mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.