Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; -8V; 0,1A; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; -8V; 0,1A; TO92
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; -8V; 0,1A; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1979
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1979
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: TO92
Ausgangsspannung: -8V
Ausgangsstrom: 0,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: -11...-35V
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.