Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 18V; 1A; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 18V; 1A; TO220FP
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 18V; 1A; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1974
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1974
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...75°C
Gehäuse: TO220FP
Ausgangsspannung: 18V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 21...33V
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.