Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 2A; TO3P; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 2A; TO3P; THT
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 2A; TO3P; THT
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1934X
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1934X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse: TO3P
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 6...15V
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.