Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 10V; 1A; TO220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 10V; 1A; TO220
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 10V; 1A; TO220
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1932
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1932
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: TO220
Ausgangsspannung: 10V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 12,5...25V
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.