Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; -2,2÷-30V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; -2,2÷-30V; 1A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; -2,2÷-30V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1927
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...150°C
Gehäuse: TO3-4
Ausgangsspannung: -2,2...-30V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: -7...-40V
Spannungsstabilisators-Art: LDO;geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.