Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,geregelt; 1,5÷25V; 0,03A; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,geregelt; 1,5÷25V; 0,03A; TO92
IC: Spannungsstabilisator; Linie,geregelt; 1,5÷25V; 0,03A; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1869
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1869
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±0,1%
Ausgangsspannung: 1,5...25V
Ausgangsstrom: 30mA
Spannungsabfall: 0,2V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 3,5...30V
Spannungsstabilisators-Art: geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.