Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET; DIP16; 1A; Ch: 4; 36VDC; integrierte TVS-Dioden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET; DIP16; 1A; Ch: 4; 36VDC; integrierte TVS-Dioden
IC: driver; MOSFET; DIP16; 1A; Ch: 4; 36VDC; integrierte TVS-Dioden
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1749-1
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1749-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: push-pull
Anwendung: Motoren
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: integrierte TVS-Dioden
Technologie: MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.