Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; NTC; 4,7kΩ; -20÷125°C; 450mW; Gewinde: M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; NTC; 4,7kΩ; -20÷125°C; 450mW; Gewinde: M3
Sensor: Temperatur; NTC; 4,7kΩ; -20÷125°C; 450mW; Gewinde: M3
Artikel-Nr.:
     2805-NTC-K45-4.7
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57045K0472K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -20...125°C
Widerstand: 4,7kΩ
Temperatursensors-Art: NTC
Gewinde: M3
Schaltleistung: 450mW
Sensoren-Typ: Temperatur
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,41*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 3,07*
1 Tag
918
1
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 3,28*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,866*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.