Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-NS25-W3K
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NS25-W3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgangsmaße: 0,64x0,64x3,3mm
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Größe A: 7,62mm
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: NS25
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Größe B: 5,08mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.