Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-NS25-W10P
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NS25-W10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgangsmaße: 0,64x0,64x3,3mm
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Größe A: 25,4mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: NS25
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Größe B: 22,86mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.