Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 100uF; 6,3VDC; D; 2917; ±20%; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 100uF; 6,3VDC; D; 2917; ±20%; 100mΩ
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 100uF; 6,3VDC; D; 2917; ±20%; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-NOSD107M006R010
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSD107M006R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Niob
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: OxiCap
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
ESR Widerstand: 100mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: niobium kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.