Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 22uF; 4VDC; B; 1210; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 22uF; 4VDC; B; 1210; ±20%; -55÷105°C
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 22uF; 4VDC; B; 1210; ±20%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-NOJB226M004
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJB226M004RWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
niobium kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Niob
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: OxiCap
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,20385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,56*
€ 568,2964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,74*
€ 532,8106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,86*
€ 511,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,94*
€ 496,1586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,70*
€ 485,163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.