Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 22uF; 6,3VDC; A; 1206; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 22uF; 6,3VDC; A; 1206; ±20%
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 22uF; 6,3VDC; A; 1206; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-NOJA226M006
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJA226M006RWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
niobium kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Niob
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: OxiCap
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1685
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,166*
€ 0,532*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 298,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.