Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; TTL; SMD; SC88A; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NLVVHC1GT04DFT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NLVVHC1GT04DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC88A
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.