Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 8,2uH; 170mA; 2Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 8,2uH; 170mA; 2Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 8,2uH; 170mA; 2Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV32T-8R2J-EF
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-8R2J-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,17A
Induktivität: 8,2µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 35MHz
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0685*
€ 0,2763*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,335*
€ 0,445*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 178,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.