Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 82uH; 45mA; 10Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 82uH; 45mA; 10Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 82uH; 45mA; 10Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV32T-820J-EFD
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-820J-EFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 45mA
Induktivität: 82µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 11MHz
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,48*
€ 255,2312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,12*
€ 246,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,96*
€ 235,5724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,14*
€ 226,2666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,52*
€ 202,9188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.