Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 68nH; 450mA; 0,36Ω; Q: 27; ftest: 100MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 68nH; 450mA; 0,36Ω; Q: 27; ftest: 100MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 68nH; 450mA; 0,36Ω; Q: 27; ftest: 100MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV32T-068J-EFD
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-068J-EFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 0,36Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 68nH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 27
Testfrequenz: 100MHz
Resonanzfrequenz: 1GHz
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,40*
€ 256,326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,86*
€ 254,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,64*
€ 232,8116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,46*
€ 223,0774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,80*
€ 202,062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.