Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1008; 3,9uH; 180mA; 2,1Ω; Q: 30; ftest: 7,96MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NLV25T-3R9J-EFD
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV25T-3R9J-EFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 2,1Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,18A
Induktivität: 3,9µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 48MHz
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,60*
€ 230,384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,50*
€ 225,505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,04*
€ 202,3476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,68*
€ 198,3492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,60*
€ 183,974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.