Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1008; 22uH; 125mA; 5,5Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1008; 22uH; 125mA; 5,5Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1008; 22uH; 125mA; 5,5Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV25T-220J-EFD
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV25T-220J-EFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 5,5Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,125A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 25
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 22MHz
Gehäuse - Zoll: 1008
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 22 μh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,48*
€ 230,2412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,16*
€ 227,4804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,82*
€ 206,8458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,90*
€ 198,611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,62*
€ 182,8078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.