Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1008; 4,7uH; 285mA; 800mΩ; Q: 20; ftest: 7,96MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1008; 4,7uH; 285mA; 800mΩ; Q: 20; ftest: 7,96MHz
Drossel: Draht; SMD; 1008; 4,7uH; 285mA; 800mΩ; Q: 20; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV08MTC4R7
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NLV08MTC4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 0,8Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,285A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 20
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 43MHz
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.