Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1008; 56uH; 75mA; 12,1Ω; Q: 20; ftest: 20MHz; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1008; 56uH; 75mA; 12,1Ω; Q: 20; ftest: 20MHz; ±5%
Drossel: Draht; SMD; 1008; 56uH; 75mA; 12,1Ω; Q: 20; ftest: 20MHz; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-NLV08JT560
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NLV08JT560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 12,1Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 75mA
Induktivität: 56µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 20
Testfrequenz: 20MHz
Resonanzfrequenz: 16MHz
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.