Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1008; 27uH; 115mA; 6,3Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1008; 27uH; 115mA; 6,3Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz
Drossel: Draht; SMD; 1008; 27uH; 115mA; 6,3Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV08JT270
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NLV08JT270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 6,3Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,115A
Induktivität: 27µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 21MHz
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.