Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1008; 22uH; 125mA; 5,5Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1008; 22uH; 125mA; 5,5Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz
Drossel: Draht; SMD; 1008; 22uH; 125mA; 5,5Ω; Q: 25; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV08JT220
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NLV08JT220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 5,5Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,125A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 22MHz
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,48*
€ 255,2312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,96*
€ 254,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,64*
€ 225,6716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,44*
€ 215,9136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,88*
€ 202,1572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.