Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 330uH; 70mA; 12,3Ω; Q: 20; ftest: 0,796MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1210; 330uH; 70mA; 12,3Ω; Q: 20; ftest: 0,796MHz
Drossel: Draht; SMD; 1210; 330uH; 70mA; 12,3Ω; Q: 20; ftest: 0,796MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLCV32T-331K-EF
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV32T-331K-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 330µh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 12,3Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 70mA
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 20
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 6MHz
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0678*
€ 0,2867*
1 Tag
1358
5
€ 14,99*
ab € 0,0807*
€ 0,3316*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.