Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC88A; MiniGate; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NL17SG02DFT2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL17SG02DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC88A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 0,9...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Spule
Herstellerserie: MiniGate
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: NL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.