Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0805; 3,9uH; 580mA; 494mΩ; ftest: 7,96MHz; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0805; 3,9uH; 580mA; 494mΩ; ftest: 7,96MHz; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 0805; 3,9uH; 580mA; 494mΩ; ftest: 7,96MHz; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-NL05KTC3R9
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL05KTC3R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 494mΩ
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,58A
Induktivität: 3,9µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 14
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 61MHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.