Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 2,7uH; 700mA; 1,38Ω; Q: 15; ftest: 7,96MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 2,7uH; 700mA; 1,38Ω; Q: 15; ftest: 7,96MHz
Drossel: Draht; SMD; 0603; 2,7uH; 700mA; 1,38Ω; Q: 15; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL03JTC2R7
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL03JTC2R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 1,38Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 2,7µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 15
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 100MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.