Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; TO220; 6,2mm; max.130°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; TO220; 6,2mm; max.130°C
Isolationsmuffe; TO220; 6,2mm; max.130°C
Artikel-Nr.:
     2805-NIPPEL-TO220/1
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NIPPEL-TO220/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: max. 130°C
Größe S: 1,2mm
Größe H: 1,8mm
Größe D1: 2,95mm
Größe D2: 3,55mm
Anwendung: TO220
Größe D: 6,2mm
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolationsmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.