Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; TO126; 8mm; max.130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; TO126; 8mm; max.130°C
Isolationsmuffe; TO126; 8mm; max.130°C
Artikel-Nr.:
     2805-NIPPEL-TO126
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NIPPEL TO126
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: max. 130°C
Größe S: 2,1mm
Größe H: 4,4mm
Größe D1: 2,6mm
Größe D2: 3mm
Anwendung: TO126
Größe D: 8mm
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolationsmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,079*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.