Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 880Ω; SMD; 80mA; 1210; R: 5,26Ω; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ32BW881HN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ32BW881HN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 5,26Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 80mA
Impedanz bei 100MHz: 880Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,36*
€ 274,1284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,82*
€ 267,5358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,12*
€ 241,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,48*
€ 230,2412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,12*
€ 217,9128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.